Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Gamba tavolo con piedino regolabile
Gamba tavolo con piedino regolabile - 1
Gamba tavolo con piedino regolabile - 2
Gamba tavolo con piedino regolabile - 3
Gamba tavolo con piedino regolabile - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gamba tavolo con piedino regolabile

Regolazione dell'altezza rapida e flessibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Giunzione a filo tra la base di montaggio e la gamba del tavolo


  • Collegamento ad attrito e bloccaggio sicuro

  • Possibilità di montaggio finale senza ruotare le gambe del tavolo


Due elementi


Montaggio e smontaggio finale rapido delle gambe del tavolo per il trasporto, smontando le gambe dalla base di montaggio



Grande base di montaggio in alluminio pressofuso


Robusta, può anche essere montata centralmente sotto due piani del tavolo



Manicotto di rivestimento in acciaio


Durante la regolazione in altezza, si ottiene un aspetto uniforme



Le gambe del tavolo vengono lucidate prima della finitura


Superficie di alta qualità