Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Gamma di regolazione +30 mm/+10 mm, che consente una regolazione rapida e flessibile dell'altezza su pavimenti irregolari
- In due pezzi; montaggio e smontaggio finale rapido delle gambe del tavolo per il trasporto staccando le gambe dalla base di montaggio
- Base di montaggio grande in alluminio fuso, può essere installata anche su due pannelli del tavolo
- Materiale: Piede regolabile in alluminio anodizzato, ABS
Connettore flangiato tra la base di montaggio e la gamba del tavolo
- Connettore positivo ad attrito
- Montaggio finale senza dover ruotare le gambe del tavolo
Posizionare le gambe del tavolo sulle basi di montaggio e serrare con la chiave a brugola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.