Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Gamba per tavolo pieghevole
Gamba per tavolo pieghevole - 1
Gamba per tavolo pieghevole - 2
Gamba per tavolo pieghevole - 3
Gamba per tavolo pieghevole - 4
Gamba per tavolo pieghevole - 5
Gamba per tavolo pieghevole - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gamba per tavolo pieghevole

Meccanismo pieghevole per un uso ottimale dello spazio di stoccaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Regolazioni: +30 mm

  • Regolazione dell'altezza rapida e flessibile

  • Capacità di carico: 100 kg


Meccanismo pieghevole


  • Le gambe del tavolo possono essere piegate/aperte senza attrezzi

  • Facile da montare

  • Ideale per risparmiare spazio