Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base per banco da lavoro, regolabile in altezza, per banco da lavoro/tavolo da lavoro BASIC
Per combinazione con piano di lavoro, strutture trasversali e cassettiere di tipo US e USK. La regolazione dell'altezza consente un adattamento ottimale alle singole esigenze e garantisce un'ergonomia perfetta nelle postazioni di lavoro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio con profili a U
- Altezza di lavoro regolabile: 640 mm - 990 mm con collegamento a vite
- Regolabile a incrementi di 25 mm
I banchi da lavoro WUS/WUSK e i piani da lavoro WT vengono forniti pre-assemblati. Con varianti personalizzate; l'assemblaggio è a carico del cliente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.