Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoformante con testa a forma di tromba
Vite autoformante  con testa a forma di tromba  - 1
Vite autoformante  con testa a forma di tromba  - 2
Vite autoformante  con testa a forma di tromba  - 3
Vite autoformante  con testa a forma di tromba  - 4
Vite autoformante  con testa a forma di tromba  - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante con testa a forma di tromba

DIN 7500-1, testa larga, acciaio cementato (-O-), zinco lamellare nero, TXplus

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Vite autoformante con testa svasata larga per il fissaggio di pianali base su sottostrutture in acciaio



Le viti autoformanti formano la madrevite nei fori ciechi pressofusi , fori trapanati, realizzati a laser o punzonate. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene formato ed incrudito.

Indicazione

La parte scanalata non è adatta per il fissaggio La lunghezza della parte scanalata è 5XP (P = passo filetto, con diametro M8 P = 1,25 mm).