Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica piatta e impronta esalobata
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa cilindrica piatta e impronta esalobata - 1
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa cilindrica piatta e impronta esalobata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica piatta e impronta esalobata

Acciaio, classe di resistenza 10.9, rivestimento in zinco lamellare (ZFSHL) antiattrito e sigillato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.



Vantaggi:



Risparmio sui costi


  • Eliminazione della maschiatura tradizionale


Formazione del filetto senza taglio delle fibre



Bassa coppia di maschiatura con maggiore aderenza ai fianchi del filetto


  • Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto


Forza di serraggio elevata


  • Grazie alla bassa coppia di maschiatura


Elevata capacità di carico


  • Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto

  • Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)


  • Sede filettatura autobloccante e priva di gioco


Forma una filettatura metrica


  • Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
Indicazione

L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari!



GEFU (con classe di resistenza 10.9), diametro nominale < M6 => vedere art. 0209 82... (ZnNi - trasparente)