Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba
DIN 7500-1, testa larga, acciaio cementato (-O-), zinco lamellare nero, TXplus
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vite autoformante con testa piana svasata larga per il fissaggio di lastre di pavimentazione su sottostruttura in acciaio
Le viti autoformanti formano il controfiletto in fori ciechi, in prefori forati anche a laser, punzonati e stampati in componenti di lamiera. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Queste vengono deformate e incrudite.
La parte iniziale conica della vite non è indicata per il fissaggio. La lunghezza della punta conica è 5XP (P = passo filetto, con diametro M8 P = 1,25 mm).
Montaggio della lastra di pavimentazione per rimorchi, aree di carico, aree di stoccaggio, ecc.
- Preforare il pannello di fondo (legno/pannello multistrato o simile) con diametro di almeno 9 mm
- Svasare i fori nella piastra di fondo in base alla testa piana svasata grande della vite o della profondità di svasatura impostata
- Preforare la sottostruttura in acciaio per la scanalatura filettata M8
- Selezionare il diametro di foratura in base alla resistenza e allo spessore del materiale (diametro consigliato 7,2 mm)
Si consiglia di effettuare test preliminari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.