Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoformante Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Vite autoformante Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 1
Vite autoformante Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 2
Vite autoformante Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 3
Vite autoformante Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 4
Vite autoformante Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Legno su sottostrutture di metallo. DIN 7500-1, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta, acciaio cementato (-O-), zinco lamellare argento, TXplus

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Vite autoformante con testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta per il fissaggio di pianali base su sottostrutture in acciaio

  • Superficie: Rivestimento in zinco lamellare argento privo di Cr(VI)

  • Protezione anticorrosione: circa 700 ore senza corrosione del metallo di base DIN EN ISO 9227-NSS


Le viti autoformanti formano la madrevite nei fori ciechi pressofusi , fori trapanati, realizzati a laser o punzonate. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene formato ed incrudito.

Indicazione

La punta d'invito del filetto non è adatta per il fissaggio. La parte d'invito del filetto autoformante è 5xP (P = passo della filettatura, diametro M6 P = 1 mm e diametro M8 P = 1,25 mm).