Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa piana svasata e impronta esalobata
DIN 7500-1, acciaio cementato (-O-), rivestimento in zinco lamellare argentato (ZFSHL) anti-attrito
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
- Risparmio sui costi
Eliminazione della filettatura tradizionale
- Formazione del filetto senza intaglio
- Bassa coppia di maschiatura con maggiore aderenza ai fianchi del filetto
Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
- Elevata forza di serraggio grazie alle basse coppie di maschiatura
- Elevata resistenza grazie all'ampia aderenza ai fianchi del filetto e all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)
- Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
Sede del filetto autobloccante e priva di gioco
- La filettatura formata corrisponde a una filettatura metrica standard.
Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori adatti sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame, leghe di rame ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.