Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoformante GEFU® con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura - 1
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura - 2
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante GEFU® con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura

DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) senza rivestimento autolubrificante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per un fissaggio sicuro su lamiera sottile (fino a circa 520 N/mm²):


  • Zona di taglio filettatura per la formazione di fori rotondi

  • Geometria sotto testa rotonda speciale per un elevato serraggio e resistenza allo spanamento

  • Sede filettatura autobloccante e priva di gioco => Ridotta probabilità di allentamento della vite => Protezione contro l'allentamento

  • Dentellatura sotto la testa per una maggiore forza di serraggio
Indicazione

L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari!

Area di applicazione
Raccomandazioni sul diametro pre-foro:
Diametro nominaleSpessore della lamiera mmDiametro pre-foro mmCoppia di serraggio Nm
M40,52,62
0,62,92,7
0,853,13,2