Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata
Proprietà meccaniche e funzionali conformi alla norma DIN 7500-1 (forma PE), acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante, dimensioni testa conformi alla norma ISO 14583
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Vantaggi:
Risparmio sui costi
- Eliminazione della filettatura tradizionale
Esecuzione del filetto senza formazione di trucioli
Bassa coppia di maschiatura con maggiore aderenza ai fianchi del filetto
- Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
- Grazie alla bassa coppia di maschiatura
Elevata capacità di carico
- Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
Forma una filettatura metrica
- Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite autoformante GEFU®
per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata in precedenza tramite prove. I valori indicativi per i diametri dei fori adatti sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto senza taglio, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame, leghe di rame ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.