Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fusore a gas
Fusore a gas - 1
Fusore a gas - 2
Fusore a gas - 3
Fusore a gas - 4
Fusore a gas - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusore a gas

Fusore a gas portatile per sciogliere la cera dura in modo rapido e preciso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Versatile


  • Il funzionamento senza fili offre una versatilità di applicazione del fusore a gas

  • La forma a penna lo rende più facile da maneggiare

  • Il fusore a gas è sempre pronto all'uso grazie all'accendino integrato nel coperchio


Regolazione eccellente della temperatura


La temperatura di lavorazione può essere regolata senza spegnere il fusore a gas.



Elevato livello di sicurezza


Il fusore a gas si spegne automaticamente quando viene inserito il tappo.

Indicazione

Il fusore a gas viene fornito vuoto. Quando il fusore a gas viene riempito per la prima volta è necessario il "gas butano", art. n. 0893250001.


Il volume di gas è di 9 ml. Ciò equivale a un tempo di combustione di 60-90 minuti.

Area di applicazione