In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
20 articoli con 83 versioni trovati
Elemento di fissaggio finale in acciaio inox (snodo a forcella) in acciaio V4A estremamente robusto con dispositivo di serraggio integrato
Etichettatura obbligatoria per sistemi anticaduta a funi in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici
ABS stainless steel cable with pressed-on fork head in 6 and 8 mm and preassembled lengths
Curve element for 6 and 8mm traversable rope system
Removable rope glider for traversable lifeline systems for reliable protection against falling
For standardised rope system installation that cannot be driven over
Snodo a forcella dell’elemento di fissaggio finale in acciaio inox
At the optimal tension for every season - end fastener with intelligent spring pre-tensioning for safety harness systems
Sistema anticaduta a funi per la protezione permanente del personale al bordo del tetto.
Infinitely adjustable retaining rope for workplace positioning when working at height. Part of the DGUV-certified Tower PROTECT roof access system:
ABS ProSlide: dispositivo scorrevole in alluminio per sistemi anticaduta attraversabili
Bracket made of stainless steel for optimal alignment of rope elements
Attachment element for façade curves
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.