Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sistema anticaduta a funi ABS Cavo in acciaio inox
Sistema anticaduta a funi ABS Cavo in acciaio inox - 1
Sistema anticaduta a funi ABS Cavo in acciaio inox - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema anticaduta a funi ABS Cavo in acciaio inox

Sistema anticaduta a funi per la protezione permanente del personale al bordo del tetto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Con un cavo in acciaio inox con spessore di 6 - 8 mm, il sistema anticaduta a funi ABS-Lock SYS I - IV protegge più persone contemporaneamente. In sale per eventi o capannoni industriali, su tetti o binari per gru, il sistema offre un’opzione per il fissaggio dei dispositivi di protezione individuale dei dipendenti. Poiché il sistema anticaduta per fine ABS Safety può essere combinato con numerose funzioni di fissaggio di nostra produzione, il montaggio è possibile praticamente su qualsiasi superficie: Acciaio, calcestruzzo, legno o lamiera - con il giusto supporto è possibile proteggere i dipendenti in qualsiasi ambiente di lavoro.


Inoltre, le forze che si sviluppano in caso di caduta sono ridotte al minimo grazie all'uso del nostro limitatore di forza ABS in acciaio inox.