Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz - 1
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz - 2
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz - 3
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz

Frese standard con sistema di denti sfalsati per lavorazione universale di acciaio con durezza < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox) e metalli duri non ferrosi. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Produzione di trucioli corti e superfici di elevata qualità

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati

  • Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
Indicazione
  • Durante l'uso, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.

  • Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive.

  • Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che la rotazione e il serraggio dell'attacco dell'utensile siano corretti. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Si può verificare la decolorazione dell’albero a causa delle elevate prestazioni di taglio. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza.

  • I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario.

  • Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.