Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura ALU 5 pz
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura ALU 5 pz - 1
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura ALU 5 pz - 2
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura ALU 5 pz - 3
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura ALU 5 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura ALU 5 pz

Utensili specializzati per la lavorazione di metalli morbidi non ferrosi quali alluminio e leghe di alluminio <= 10 % silicone, rame, ottone e zinco. Ideali anche per materie plastiche e legno. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Elevata percentuale di rimozione dei trucioli con elevate prestazioni di truciolatura e bassa aderenza del materiale

  • Rastrello ottimizzato in base all'applicazione con sfaccettatura

  • Fresatura uniforme con un'elevata velocità di taglio

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati

  • Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
Indicazione
  • Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.

  • Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive.

  • Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che la rotazione e il serraggio dell'attacco dell'utensile siano corretti. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza del gambo. Potrebbe verificarsi la decolorazione del codolo a causa di prestazioni di taglio estremamente elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza.

  • I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario.

  • Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.