Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresetta in metallo duro Denti curvi
Utensile raggiato professionale con forma rotonda e cilindrica combinata per un arrotondamento rapido ed esclusivo dei bordi nelle smussature interne ed esterne in quasi tutti i materiali, quali acciaio con durezza < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio, Hardox) e metalli duri non ferrosi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Geometria della dentatura speciale con denti sovrapposti al centro della fresetta per una comoda realizzazione di raggi regolari.
- La geometria con guida di auto-centraggio impedisce lo slittamento su spigoli vivi.
- Il lato liscio della fresetta previene i danni sulla superficie del pezzo in lavorazione.
- Fresatura regolare e maneggevolezza eccellente
- Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili
Sbavatura, lavorazione di contorni, lavorazione di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, sagomatura, smussatura/arrotondamento dei bordi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.