Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresetta in carburo metallico con denti STEEL
Fresetta ad alte prestazioni con innovativa geometria dei denti per prestazioni di taglio eccezionali durante la lavorazione di acciaio e acciaio fuso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Prestazioni di taglio fino al 50% superiori per la lavorazione di acciaio inossidabile rispetto alle fresette con sistema di taglio doppio tradizionale
- Fresatura aggressiva, trucioli di grandi dimensioni, elevata capacità di rimozione del materiale
- Buona maneggevolezza
- Il pezzo in lavorazione è protetto grazie alla riduzione significativa della produzione di calore
- Realizzata in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l'ispezione completa dei collegamenti saldati
- Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio estremamente elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Sbavatura, lavorazione di contorni, lavorazione di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, smussatura e arrotondamento dei bordi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.