Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresetta in carburo metallico con denti 3R
Fresetta estremamente robusta, resistente agli urti per sgrossatura di acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata rimozione di materiale per impieghi pesanti
- La geometria del tagliente ad alte prestazioni riduce al minimo le rotture dei denti, le sfaldature e la rottura della testa.
- Utilizzo possibile anche a basse velocità grazie ai nuovi denti 3R
- Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Per le applicazioni più difficili in cantieri navali, fonderie e nell'industria siderurgica. Per l'uso in tutte le aree di produzione in cui, a causa di condizioni di produzione difficili, nei normali perni di fresatura si verificano periodicamente rotture dei denti o danni. Adatte per applicazioni con un elevato angolo di avvolgimento, per la fresatura di contorni stretti e per applicazioni che non consentono l'uso di elevate velocità di rotazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.