Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in HSCo Longlife
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in HSCo Longlife - 1
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in HSCo Longlife - 2
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in HSCo Longlife - 3
Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in HSCo Longlife - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa staccapunti per saldatura Per utensili ad aria compressa in HSCo Longlife

Fresa staccapunti di estrema durata nel tempo con rivestimento multistrato Magma per allentare i punti di saldatura con macchine pneumatiche su pannelli di carrozzeria ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 di veicoli di qualsiasi tipo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Speciale rivestimento multistrato Magma


  • Durata fino a 9 volte superiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite

  • Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali (resistenti al calore fino a 800 °C), ad esempio TiN

  • Velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite


Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di fresatura difficili



Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali



Eccellente centratura della fresa sul punto di saldatura e fresatura precisa


Punta di centraggio 115°



Fresatura priva di sbavature


Angolo al vertice di 180° in corrispondenza degli angoli di fresatura



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile