In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Per scanalatura, formazione e giunzione in legno morbido e duro e materiali laminati
Con frese con punta in carburo metallico per scanalatura, formazione, giunzioni e profilature di legno morbido e duro e pannelli
Per la giunzione e la fresatura a filo con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati
Per dime di copiatura e fresatura a filo con anello distanziatore superiore in legno morbido, legno duro e materiali laminati
Per la lavorazione dei bordi di smussi in legno morbido, legno duro e materiali laminati
Per arrotondamento e profilatura con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati
Utensili da taglio di precisione per macchine fresatrici manuali
Per fresare fori per lamelle in legno
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
Punta a percussione Plus Quadro-L
Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
Punta per martelli
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8
Disco da taglio Speed per acciaio
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile