Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fresa per battute per legno Con cuscinetto a sfera
Fresa per battute per legno Con cuscinetto a sfera - 1
Fresa per battute per legno Con cuscinetto a sfera - 2
Fresa per battute per legno Con cuscinetto a sfera - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresa per battute per legno Con cuscinetto a sfera

Per la lavorazione a incasso in legno morbido e duro e materiali laminati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata


In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura



Lavoro sicuro e impeccabile


Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico



Stoccaggio sicuro delle frese


Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione



Cuscinetto a sfere


Diametro 12,7 mm