Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa m.d.i. SPEEDCUT Ultra HRC extra lunga L2
Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High rigidity allows for high feed rates and long service life, high angle of twist produces an excellent surface finish on the workpiece. The cutter is used for circumferential milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50%.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.