In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
8 articoli con 47 versioni trovati
Recommended for milling difficult to machine, high-strength materials up to 1,300 N/mm² and titanium and titanium alloys.
Recommended for milling difficult to machine, high-strength materials up to 1,300 N/mm² and for titanium and titanium alloys.
Per materiali duri a truciolatura corta come ghisa grigia, ottone, bronzo, acciai legati per utensili.
Recommended for milling difficult to machine materials up to a strength of 1,300 N/mm² and rust- and acid-resistant steels, titanium alloys etc.
Consigliata per la fresatura di materiali difficili da lavorare con resistenza fino a 1.300 N/mm² e acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, leghe al titanio, ecc.
Consigliata per la fresatura di materiali difficili da lavorare con resistenza fino a 1.300 N/mm² e acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, leghe di titanio, ecc.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Punta per martelli
Attacco A2 Con punta di centraggio
Lama standard per sega circolare
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN