In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
2 articoli con 24 versioni trovati
Recommended for milling construction, case-hardened and heat-treated steels with standard strength up to 1100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Recommended for milling construction steels, case-hardened steels and tempering steels with standard strength up to 1,100 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Punta per martelli
Attacco A2 Con punta di centraggio
Lama standard per sega circolare
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN