Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresa a codolo m.d.i. HSCo8 corta DIN 844K N Z4
For finishing of steels of average to high strength of up to 1,300 N/mm² with high cutting performance yet good surface properties. Especially for synchronous milling. E.g. construction steels, case-hardened steels and tempering steels, non-ferrous metals, rust and acid-resistant steels.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.