Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Frenafiletti a resistenza media
Frenafiletti a resistenza media - 1
Frenafiletti a resistenza media - 2
Frenafiletti a resistenza media - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Incollaggio a media resistenza


Può essere rimosso utilizzando strumenti normali



Può essere applicato anche su superfici passivate e in acciaio inossidabile


Nessun bisogno di acceleratori o attivatori



Eccellente resistenza termica e chimica


Prodotti universali con un'ampia gamma di applicazioni



Impedisce il distacco in seguito, ad esempio, a vibrazioni o urti


La tenuta è pari a un frenafiletti meccanico, ad esempio:



Elevata resistenza


Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti (vedere tabella delle resistenze)



Senza silicone, privo di solventi e oli



Sistema DOS:


  • Pratico sistema di dosaggio ad una mano grazie alla chiusura intelligente

Una mano rimane sempre libera.


  • Sistema di erogazione regolabile di continuo

L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.


  • Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione

Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno

Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.

Area di applicazione