In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Spugna Hydro
Frattazzo in plastica, base in gommaspugna
Con base in gommaspugna per la distribuzione di composti
Con base in gommaspugna, per una finitura leggera e sabbiosa
With high-quality rubber and different thread angles
Il corpo base è realizzato in acciaio di alta qualità resistente all'usura
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz