Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Formatore del filetto HSCo8 TiCN Speedtap Universal
Per foro passante e filettatura base. Ideale per acciai inossidabili non legati e legati al cromo-nichel ≤1300 N/mm², alluminio Si ≤ 10%.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Attenzione: per la formatura del filetto è necessario un diametro di preforatura speciale maggiore rispetto al taglio della filettatura e con tolleranze più severe! Il diametro del preforo adatto viene conservato come caratteristica tecnica di tutti i formatori di filetti.
- Nella formatura del filetto, lo scopo principale del refrigerante è la lubrificazione. Maggiore è la lubrificazione utilizzata, con il massimo contenuto di grasso possibile, maggiore è la durata. La lubrificazione influisce anche sulla qualità della superficie del filetto!
- Si noti che per la formatura del filetto è necessaria una potenza (coppia) all'incirca due volte superiore rispetto a quella della maschiatura. Ciò significa che deve essere presa in considerazione la capacità quando si utilizzano dispositivi per il taglio della filettatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.