Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Primer Rust Stop
Primer Rust Stop - 1
Primer Rust Stop - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Primer Rust Stop

Protezione attiva contro la corrosione per superfici metalliche applicabile con pennello

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottima protezione contro la corrosione


  • Soddisfa i requisiti anticorrosione della categoria C3 "high" in conformità allo standard DIN EN ISO 12944

  • Circa 500 ore in conformità allo standard DIN EN ISO 9227

  • Resistente ad acqua dolce e salata e a molte sostanze chimiche


Ad asciugatura rapida


  • I materiali trattati possono essere utilizzati e trasportati in tempi rapidi

  • Ideale come rivestimento di trasporto nelle costruzioni in acciaio


Sovraverniciabile


Resistenza termica a breve termine fino a +120 °C



Conforme a VOC


  • Basso contenuto di solventi

  • Conforme al massimo contenuto di VOC specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Indicazione

Nota: Può essere rivestito con i principali prodotti da verniciatura disponibili in commercio, come indicato nella tabella (vedere scheda tecnica)

Area di applicazione