Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Primer antiruggine Rust Stop Quattro
Fondo universale ad asciugatura rapida per una vasta gamma di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Combinazione unica di fondo, aggrappante, protettivo antiruggine e fondo per saldatura in un logo prodotto
Il primer ostacola la propagazione della ruggine grazie alla formula antiossidante.
Adesivo
- Buona struttura di sottofondo per successivi lavori di verniciatura
- Indicato anche per l'impiego in combinazione con sigillanti a base PU e MS-Polymer
Protezione contro la corrosione
- Eccellente protezione a lungo termine contro l'ossidazione
- Eccezionale resistenza contro l'acqua e la salsedine
Substrato di saldatura, saldatura a piena penetrazione sia a umido che a secco
Resistenza alle alte temperature fino a 300°C, per brevi periodi fino a 500°C
Conforme a VOC
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al contenuto di VOC massimo specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Dopo l'uso, capovolgere la bombola e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Corrieri, aziende di trasporto, officine per la riparazione dei veicoli commerciali, costruzione di veicoli, edilizia, impianti di miscelazione del calcestruzzo, agricoltura, silvicoltura, enti locali, ecc.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare leggermente, se necessario. Agitare bene prima dell'uso. Applicare la prima mano in uno strato sottile. Attenersi ai tempi di essicazione. Può essere verniciato dopo circa 20 minuti con tutti i sistemi di verniciatura tradizionali: monocomponente, bicomponente e a base acquosa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.