Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Foglio a bolle d'aria
Foglio a bolle d'aria di alta qualità in una pratica confezione dispenser per la protezione delle superfici, come imbottitura per proteggere i prodotti fragili e come riempimento di cavità.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Foglio con materiale barriera in LDPE ecologico
- Riduce il rischio di danni di trasporto
- Minima perdita di aria dalle bolle
- Lunga durata, riutilizzabilità illimitata
Volume di stoccaggio e di trasporto ridotto fino al 40%
Grazie all'innovativa struttura a bolle
Il foglio può essere strappato alla lunghezza necessaria in modo facile, pulito e con tagli dritti
- Rimozione di quantità individuali
- Non è necessario alcun coltello per tagliare la pellicola
Protegge i prodotti da graffi, sporcizia da polvere e umidità. Quando usato come imbottitura per imballare i prodotti, protegge contro gli effetti di sbalzi, urti e vibrazioni durante il trasporto. Per riempire le cavità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.