Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Flangia di fissaggio VARIFIX®
Per il fissaggio su supporti in acciaio senza foratura o saldatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Le viti di fissaggio devono essere serrate a una coppia di 10 Nm.
Per il serraggio di profilati su supporti in acciaio. Utilizzare sempre flange di fissaggio in coppie (1 unità di imballaggio = 1 coppia).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.