Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Protezione cerniere
Protezione cerniere - 1
Protezione cerniere - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione cerniere

Utilizzabile su porte in legno a battente con spazio di incasso di 4 mm che si aprono verso l'esterno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per aumentare la resistenza alla rottura di porte di ingresso e portoni


Rende più difficile forzare l'anta battente con una leva



Utilizzabile su porte DIN D e DIN S


Costi di stoccaggio ridotti

Indicazione

Suggerimento per il montaggio: è possibile utilizzare ASSY plus FBS, zincato bianco, Ø 4 mm, art. n. 01657440.