Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fissaggio a trapezio con dado zigrinato per regolazione dell'altezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fissaggio tramite montaggio passante con barra filettata M8 x 100 o bullone esagonale M8 x 100
- Possibilità di utilizzare anche rivetti a tenuta stagna da 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) o viti autoforanti da 4,2 mm in acciaio cementato (senza omologazione VdS)
- Facilmente adattabile a diversi profili grecati grazie ai punti di piegatura predefiniti
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Approvato da VdS per il montaggio dei tubi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.