In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Per un'installazione rapida e semplice su cartongesso e pannelli in fibrogesso senza pre-foratura e senza utensili di posa aggiuntivi
Ancorante a vite universale con testa bombata per un fissaggio rapido e semplice su pietra e cartongesso
Tassello in plastica ABS per fissaggi secondari. Utilizzare insieme a una vite per tassello adatta
Tassello con filettatura femmina per fissaggi secondari su materiali di base porosi, ad esempio pomice, calcestruzzo leggero o cellulare. Acciaio zincato
Per il montaggio rapido e semplice in pareti/soffitti in cartongesso, senza preforatura
Per un'installazione rapida ed economica nel cartongesso, senza la necessità di preforare o di un utensile di posa aggiuntivo, con attacco esagonale
Per tassello per isolamenti SHARK ISO 50 e tassello per materiali alleggeriti W-KL
Ancorante a vite universale con testa goccia sego per un fissaggio secondario rapido e semplice su pietra e cartongesso
Tassello in nylon progettato specificamente per il calcestruzzo cellulare
Pistola di estrusione WIT
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250
Bussola a rete SH per sistemi a iniezione
Mini anchor manual
Ancorante W-FAZ/S
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S