Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fermo cuscinetti ad alta resistenza

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fermo cuscinetti ad alta resistenza

Per il collegamento ad alta resistenza di elementi cilindrici soggetti a carichi elevati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indurisce anche a basse temperature, intorno a 0°C


Un alleato affidabile per l'inverno



Elevata capacità di chiusura delle aperture


Riempie completamente le cavità superficiali



Capacità di riempimento di 0,15 mm


Utilizzabile anche per giochi maggiori senza ulteriori costi.



Previene la corrosione da attrito


I cuscinetti non si sbloccheranno.



Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti



Senza silicone, privo di solventi e oli



Sistema DOS:


  • Pratico sistema di dosaggio ad una mano grazie alla chiusura intelligente

Una mano rimane sempre libera.


  • Sistema di erogazione regolabile di continuo

L'erogazione può essere regolata per soddisfare le varie applicazioni, e per mantenere al minimo i consumi e i costi.


  • Nessun residuo di materiale nel canale di erogazione

Costi ottimizzati grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno

Indicazione

Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate. Si suggerisce di eseguire sempre delle prove preliminari.