Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Filo per saldatura MIG alluminio a norma DIN 1732

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filo per saldatura MIG alluminio a norma DIN 1732

Per la saldatura MIG dell'alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • DIN 1732: S-Al-Mg5

  • Numero materiale: 3.3556

  • Per saldatura su leghe di alluminio

  • Gas inerte idoneo: 100% argon
Indicazione

*Non utilizzabile con alluminio puro. Il filo per saldatura S-AlMg5 non può essere anodizzato. Non utilizzabile se, ad esempio, le normative per l'edilizia prevedono l'uso di un filo con leghe diverse. AlMg3 per fili per saldatura anodizzati.