Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Massetto fluido cementizio CERAfix® 201
Massetto fluido cementizio autolivellante, contenente plastica, per spessori da 3 a 30 mm, per uso interno ed esterno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Autolivellante
- Facile da applicare
- Può essere pompato
Posa rapida
- Riduce i tempi di attesa
- Stratificazione rapida
Elevata resistenza
- Elevata portata
- Superficie poco porosa
Elevato contenuto di plastica
Ottima adesione a tutte le superfici comuni.
Tensioni limitate e basso ritiro
- Resistente all'acqua
- Tensioni ridotte
Qualità testata in conformità agli standard europei
- Conforme alla norma EN 13813
- Formula verificata
Resistente all'acqua
- Può essere utilizzato anche in ambienti umidi in abbinamento a sigillanti composti Würth*
- Nessuna reazione secondaria in caso di contatto con l'umidità
Emissioni molto basse
- Adatto per riscaldamento a pavimento e tappetini elettrici riscaldanti
- Nessuna reazione secondaria in caso di contatto con l'umidità
Adatto per riscaldamento a pavimento e tappetini elettrici riscaldanti
*Può essere applicato anche sotto una sigillatura, in abbinamento con CERAfix 301, anche in ambienti esposti all'umidità (FBK 0, A02, B0, B, in conformità con il foglio tecnico informativo della Federazione Centrale del German Building Trade (associazione dei costruttori tedeschi) "Informazioni sulla sigillatura dei giunti con piastrelle e rivestimenti a pannelli e coperture per interni ed esterni").
Comportamento alla fiamma A2fl-s1
Test secondo la normativa EN 13813
- Comportamento alla fiamma: A2fl -s1
- Rilascio di sostanze corrosive: CT
- Resistenza alla compressione: C30
- Resistenza nominale alla piegatura: F7
Non preparare una quantità di CERAfix 201 maggiore di quella utilizzabile entro il tempo di lavorazione. Non utilizzabile come superficie pedonabile senza un ulteriore rivestimento protettivo idoneo. Fare riferimento alla tabella del Primer prima dell'uso. Per strati con spessore superiore a 20 mm, applicare il primer epossidico CERAfix 103; quindi spolverare con sabbia di quarzo con diametro da 0,2 a 1,0 mm.
Le temperature elevate e la bassa umidità relativa accelerano i tempi di formazione della pellicola; temperature più basse e un'elevata umidità relativa aumentano i tempi di formazione della pellicola.
Per compensare e livellare superfici irregolari in cemento, in conformità alla normativa DIN 1045, massetti in cemento riscaldati e non riscaldati in conformità alla normativa DIN 18560, vecchie piastrelle e rivestimenti a lastre saldamente fissati. CERAfix 201 è adatto per l'uso in ambienti esterni e su superfici soggette all'umidità in abbinamento a sigillanti composti Würth*.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.