Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568

Filiera tonda a norma DIN EN 22568 chiusa e preintagliata (forma B) per la produzione di filettature metriche ISO standard a norma DIN 13 su acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Taglio su due lati


  • Può essere usata su entrambi i lati

  • Le filettatura può essere tagliata con un'unica operazione

  • Taglio facile ed eccellente rimozione del truciolo nella direzione di taglio


Elevata conservazione dei bordi