Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz
Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz - 1
Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz - 2
Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz - 3
Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz

Filiera HSCo nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio). Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Flessibilità d'uso con avvitatori a batteria e sul tornio


Le filiere conformi allo standard di fabbrica con diametro esterno di 25x9 mm consentono di risparmiare tempo, di effettuare tagli conformi al diametro (M3-M10) e di riparare (M3-M12) i filetti maschio nel mandrino a 3 ganasce in combinazione con l'apposito adattatore.



Uso manuale economico


Invece di cinque utensili, è necessario un unico portafiliera per il taglio manuale di filetti maschio M3-M12.



Prestazioni eccellenti


  • Durata fino a tre volte maggiore grazie alla lega di cobalto al 5%, grazie alla nitrazione superficiale e alla nuova geometria dell'utensile

  • Eccellente asportazione dei trucioli nella direzione di taglio grazie alla punta a spirale


Utilizzabile con quasi tutti i materiali


Geometria dell'utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ottimizzato



Elevata affidabilità del processo


a causa della superficie levigata e nitrata e di un taglio più lungo



Facile da usare


  • Taglio più semplice e coppia inferiore rispetto alle filiere tradizionali

  • Minore attrito rispetto alle filiere tradizionali

  • Utilizzabile su due lati in quanto entrambi taglienti


Per sistema ORSY® cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, giunzioni ottimizzate e facile apertura