Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fili di pulizia ugello stampanti per ugelli da 0,2 a 1,4 mm
Sei di fili per la pulizia degli ugelli della stampante 3D
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per rimuovere senza sforzo qualsiasi ostruzione negli ugelli
- Realizzato con filo ad alta resistenza
- Finitura superficiale brunita
- Punta smussata per sicurezza
Contenuto
- 1 pz diametro 0,15 mm
- 1 pz diametro 0,2 mm
- 1 pz diametro 0,25 mm
- 1 pz diametro 0,3 mm
- 2 pz diametro 0,35 mm (per ugelli da 0,4 mm)
- 1 pz diametro 0,4 mm
- 1 pz diametro 0,5 mm
- 1 pz diametro 0,6 mm
- 1 pz diametro 0,8 mm
- 1 pz diametro 1 mm
- 1 pz diametro 1,2 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.