Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento PETG-CF15
Filamento tecnico realizzato in polietilene tereftalato modificato con glicole (PETG) rinforzato con fibre di carbonio, che offre maggiore resistenza e rigidità per consentire applicazioni di stampa 3D con requisiti più elevati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il PETG-CF è un materiale composito con fibra di carbonio sviluppato per applicazioni di stampa 3D con requisiti elevati.
- Elevata stabilità e rigidità
- Buon equilibrio tra proprietà meccaniche e visive del materiale
- Facile da usare
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Qualità della superficie eccellente
- Dimensionalmente stabile al variare delle condizioni ambientali (elevata stabilità dimensionale)
- Compatibile con i materiali di supporto BVOH e HIPS
- Deformazione e restringimento relativamente ridotti
- Le materie prime sono certificate in conformità agli standard REACH e RoHS.
Il filamento PETG-CF è ideale per l'uso in stampanti 3D per la produzione di componenti con un buon equilibrio tra proprietà visive e meccaniche. Il basso assorbimento di umidità e l'elevata stabilità dimensionale in condizioni ambientali mutevoli lo rendono adatto per l'uso in ambienti operativi umidi.
Ulteriori linee guida per la stampa
- Velocità più elevate dell'estrusore possono produrre risultati di stampa meno precisi.
- Diametro ugello: ≥ 0,4 mm
- Involucro: non richiesto (camera aperta possibile per i componenti più grandi)
- Ugello temprato: consigliato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.