In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
26 articoli con 67 versioni trovati
Per accessori per porte scorrevoli da interni Schimos
Per ammortizzamento su un lato
For wall mounting of guide rails SCHIMOS 80/120
Per porte scorrevoli da interni Schimos
Forma ovale
For double-sided damping
Nessun collegamento a vite visibile
Suitable for wall and ceiling mounting
Tipmatic element for wooden and glass doors that run into a recess, flush with the wall
No visible mounting points
With visible or concealed handle
For wooden or glass interior sliding doors as an optimal side closure for pre-wall mounting
For wall and ceiling mounting
With concealed handle
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna