In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
5 articoli con 22 versioni trovati
Holds a door of up to 1100 mm open securely and meets accessibility requirements in accordance with Spec 18040 and DIN SPEC 1104
Simple, fast and error-free installation using prefabricated modules
Accessibility with a high level of user convenience
Holds a door of up to 1250 mm open securely and meets accessibility requirements in accordance with Spec 18040 and DIN SPEC 1104
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna