Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Disco di lucidatura a lamelle in feltro per smerigliatrici angolari con attacco diretto M14
Disco di lucidatura a lamelle in feltro per smerigliatrici angolari con attacco diretto M14 - 1
Disco di lucidatura a lamelle in feltro per smerigliatrici angolari con attacco diretto M14 - 2
Disco di lucidatura a lamelle in feltro per smerigliatrici angolari con attacco diretto M14 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco di lucidatura a lamelle in feltro per smerigliatrici angolari con attacco diretto M14

Per smerigliatrici angolari con attacco diretto M14. Ideale per la lucidatura e la rimozione di piccoli colori di rinvenimento (professionisti del settore delle tubazioni).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lucidatura facile e veloce


Feltro di alta qualità (100% lana di pecora)



Ottimi risultati superficiali


Le lamelle verticali e le scanalature di raffreddamento del disco facilitano la lucidatura a freddo.



Utilizzabile senza accessori supplementari


Il disco abrasivo a lamelle in feltro può essere usato direttamente su smerigliatrici angolari a velocità controllabile e lucidatrici grazie alla filettatura M14.

Indicazione

Max. 4000 giri/min, 2500-3000 giri/min consigliati


Applicare la pasta rispettiva con la macchina in funzione.