In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni
Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili in installazioni interne ed esterne con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima
Base autoadesiva per una facile installazione, ideale per un montaggio sicuro e il raggruppamento con fascette di cablaggio
Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni
Per il fissaggio rapido, facile e affidabile di cavi, fasci di cavi e tubi flessibili, ecc. con elevate esigenze di tenute minime alla trazione.
Per installazioni in ambienti esterni per il raggruppamento di cavi, cablaggi e tubi flessibili con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima
Fascette di cablaggio colorate affidabili per una facile identificazione e una rapida organizzazione di cavi, ecc. in ambienti interni
Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4
Tubo rigido per impianti elettrici WPKu-EM-F
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Clip fissatubo a scatto, metrico