Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Fascetta stringitubo ABA Nova, W1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta stringitubo ABA Nova, W1

Graffetta fissatubi con un'elevata e uniforme forza di serraggio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Carcassa con vite senza fine e supporto extra corto

  • Particolarmente adatto per tubi di piccolo diametro

  • Acciaio di qualità svedese

  • Con bordo arrotondato e interno della fascetta liscio per proteggere i tubi

  • Blocco meccanico senza punti di saldatura

  • Conforme alle normative DIN 3017 e SS 2298

  • Vite esagonale a taglio, 7 mm

  • Larghezza fascetta: 9 mm