In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
10 articoli con 83 versioni trovati
Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni
Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni
Fascette di cablaggio colorate affidabili per una facile identificazione e una rapida organizzazione di cavi, ecc. in ambienti interni
Versatile cable ties for quickly securing tarpaulins etc. and for bundling cables indoors and outdoors
Con linguetta in materiale plastico, stabilizzata al calore fino a 130 °C
Con linguetta in materiale plastico INDUSTRY, stabilizzata al calore fino a 115 °C
Fascette di cablaggio colorate
Con linguetta in materiale plastico INDUSTRY (cambiamento globale)
With UV-stable hybrid-material INDUSTRY plastic pawl
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Striscia a LED flessibile
Profilo sottostruttura LED UBP-3 in alluminio, per strisce a LED
Profilo di copertura per scanalatura zigrinata
Cavo
Profilo LED incassato EBP-3 Per montaggio incassato
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1
Lampada a LED da incasso EHW 13
Barra luminosa a LED Flex