Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta fissatubo doppia Solar
Montaggio semplice e veloce sul tubo isolato con chiusura a clic
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Foro passante
Facile da montare utilizzando tasselli e viti
Diametro di serraggio minimo
Esteticamente gradevole, minimo schiacciamento dell'isolamento
> 60 mm.
Per il montaggio del sistema tubo doppio corrugato in acciaio inox Solar o tubi singoli posati parallelamente isolati con gomma sintetica Solar Flexen (da un diametro esterno totale di 60 mm).
Per il montaggio della fascetta fissatubo doppia Solar usare viti da 6 mm con testa larga (diametro minimo 13 mm), non usare viti con testa piana svasata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.